Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A686 kitti / kaavinsarja Flex 2 kpl | AA4RBV

WESTWARD 13A686 Kittiveitsi/kaavinsarja Flex 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA4RBV Malli: 13A686

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi / kaavinsarja
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
Terän tyyppiJoustava
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiHinta
WESTWARD 13A687 Kittiveitsi / kaavinsarja Jäykkä 2 kpl | AA4RBW 13A687jäykkä€21.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A686 Kittiveitsi/kaavinsarja Flex 2 kpl
€15.53 / yksikkö