Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3FE94 -palkki | AC9AQN

WESTWARD 3FE94 Bar Utility

Varastossa
Tuote: AC9AQN Malli: 3FE94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Pry Bar
Värisininen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys1.375 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyHinta
WESTWARD 31MA35 Utility Bar Double End 15 tuuman pituus | AH3FPF 31MA35MustaHiiliteräs15 "3.031 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€20.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3FE94 Bar Utility
€9.03 / yksikkö