Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA35 Utility Bar Double End 15 tuuman pituus | AH3FPF

WESTWARD 31MA35 Utility Bar Double End 15 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH3FPF Malli: 31MA35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Pry Bar
VäriMusta
Halkaisija1.375 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys3.031 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyHinta
WESTWARD 3FE94 -palkki | AC9AQN 3FE94sininenAlloy Steel13.5 "1.375 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€9.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA35 Utility Bar Double End 15 tuuman pituus
€20.66 / yksikkö