WESTWARD 3FDJ1 yhdistelmäpenkki Vise Tradesman 5 1/2in | AC9AJD

WESTWARD 3FDJ1 yhdistelmäpenkki Vise Tradesman 5 1/2in

Varastossa
Tuote: AC9AJD Malli: 3FDJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppiaan viisa
Base Typekiinteä
Body Casting60,000 psi
TullimääräHeavy Duty
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppikiinteä
Leuan leveys5"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen5"
Kiinnitysreikä Dia.43 / 64 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus8.75 "
Kokonaispituus18.125 "
kokonaisleveys8 5 / 64 "
Putken kapasiteetti1/4 - 3 "
KäännettäväEi
Kurkun syvyys3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.075
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3FDJ1 yhdistelmäpenkki Vise Tradesman 5 1/2in
€481.77 / yksikkö