Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYV6 suljettu syöttöputken leikkuri 1/4-2 3/8 tuumaa | AC8PTQ

WESTWARD 3CYV6 suljettu syöttöputken leikkuri 1/4-2 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PTQ Malli: 3CYV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliTeräs
Rungon materiaaliAlumiini
CutsKupari, alumiini, teräs
LeikkaaminenSuljettu syöte
Leikkauskapasiteetti1/4" to 2-1/2"
Kokonaispituus11.25 "
Vaihtopyörä3 CYU3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
WESTWARD 10D468 PVC-leikkuri 18 tuuman pituus 2-1 / 2 tuuman korkki | AA2CBR 10D468--manuaalinen2.5 "18 "-€133.31
WESTWARD 1YNA6 PVC-putkileikkurin räikkä 1 - 1-5 / 8 tuumaa | AB4LCJ 1YNA6Karkaistu teräsPainevalettu alumiiniseoshammastussuuntaa1 "- 1-5 / 8"5"-€58.87
WESTWARD 1YNA7 PVC-putkileikkurin räikkätoiminto 1 - 2 tuumaa | AB4LCK 1YNA7Karkaistu teräsPainevalettu alumiiniseoshammastussuuntaa1 "- 2-1 / 2"5"-€63.28
WESTWARD 3CYN7 PVC-leikkuri 1 / 8-1 5/8 tuuman ergonominen | AC8PQU 3CYN7TeräsAlumiinimanuaalinen1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-€73.24
WESTWARD 3CYP9 Räikkäputkileikkuri 5 / 16-1 1/16 tuumaa | AC8PRF 3CYP9Terässinkkihammastussuuntaa5/16" to 1-1/8"7.5 "3 CYU3€40.53
WESTWARD 3CYR4 Teleskooppiputkileikkuri 1 / 4-1 5/8 Tuumaa | AC8PRK 3CYR4TeräsAlumiiniSuljettu syöte1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3 CYU3€27.25
WESTWARD 3CYR9 suljettu syöttöputkileikkuri 1 / 8-1 1/8 tuumaa | AC8PRQ 3CYR9TeräsAlumiiniSuljettu syöte1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3€22.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYV6 suljettu syöttöputken leikkuri 1/4-2 3/8 tuumaa
€37.25 / yksikkö