Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APX7 -vääntöpään vankkuri 12 tuuman 7/16 tuuman halkaisija | AC8JKM

WESTWARD 3APX7 Rolling Head Pry Bar 12 tuuman 7/16 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC8JKM Malli: 3APX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling Head Pry Bar
VäriMusta
Halkaisija7 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys7 / 16 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 3APX8 vierityspään vankkuri 16 tuuman 9/16 tuuman halkaisija | AC8JKN 3APX89 / 16 "16 "9 / 16 "€32.69
WESTWARD 3APX9 Pyörivä pää Pry Bar 20 tuumaa 11/16 tuuman halkaisija | AC8JKP 3APX911 / 16 "20 "11 / 16 "€47.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APX7 Rolling Head Pry Bar 12 tuuman 7/16 tuuman halkaisija
€25.36 / yksikkö