Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APF1 -öljysäiliön jousikuormitteinen | AC8JHG

WESTWARD 3APF1 öljytappi jousikuormitteinen

Varastossa
Tuote: AC8JHG Malli: 3APF1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljysäiliö
Asennuspää (tuumaa)BSP (M) 3 / 4-14
Tuloaukko3/4 "(M) NPT
Max. Paine800 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APF1 öljytappi jousikuormitteinen
€152.16 / yksikkö