Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3AB81 Läpivientisarja 1/4 tuumaa | AC8GYZ

WESTWARD 3AB81 Läpivientisarja 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8GYZ Malli: 3AB81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivientisarja
Suorittaa loppuunAsetustyökalussa on mustaa oksidia
Sisällä Dia.1 / 4 "
MateriaaliTeräsasennustyökalu, messinkiläpiviennit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpivientien tai kiinnittimien lukumäärä (48)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
WESTWARD 3AB82 Läpivientisarja 3/8in | AC8GZA 3AB823 / 8 "€23.52
WESTWARD 3AB83 Läpivientisarja 1 / 2tuumaa | AC8GZB 3AB831 / 2 "€29.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3AB81 Läpivientisarja 1/4 tuumaa
€22.72 / yksikkö