Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39M996 Angle Vise 90 Degree Fixed 3-1/2 Inch Open | AC8EEB

WESTWARD 39M996 kulmaruuvi 90 astetta kiinteä 3-1/2 tuumaa auki

Varastossa
Tuote: AC8EEB Malli: 39M996

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapidike
Mitra kapasiteetti3-1/2
Tyyppi90 asteen kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39M996 kulmaruuvi 90 astetta kiinteä 3-1/2 tuumaa auki
€145.37 / yksikkö