Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39CG50 -putkiavain I-palkki, 18 tuuman pituus | AH8YTJ

WESTWARD 39CG50 päätyputkiavain I-palkki, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8YTJ Malli: 39CG50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääteputkiavain
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2"
LeukamateriaaliTeräs
LeukatyyppiSahalaitainen
Kokonaispituus18 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4435
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliHinta
WESTWARD 39CG47 Päätyputkiavain alumiinia, pituus 18 tuumaa | AH8YTF 39CG47Alumiini€131.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CG50 päätyputkiavain I-palkki, pituus 18 tuumaa
€98.37 / yksikkö