Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39CE95 Die Karkaistu Cr-Mo Teräs 1-17/32 tuuman pituus | AH8YPD

WESTWARD 39CE95 Die Karkaistu Cr-Mo -teräs, pituus 1-17/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8YPD Malli: 39CE95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuolla
Sopii tuotemerkkiinLänteen
Kahvan tyyppiEi eristetty
PäämateriaaliKarkaistu Cr-Mo-teräs
MateriaaliKarkaistu Cr-Mo-teräs
Kokonaispituus1 17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 39CE96 Die Karkaistu Cr-Mo Teräs 1-39/64 tuuman pituus | AH8YPE 39CE961 39 / 64 "€57.58
WESTWARD 39CE97 Karkaistu Cr-Mo-teräs 1-7 / 32 tuumaa | AH8YPF 39CE971 7 / 32 "€70.98
WESTWARD 39CF01 Die Karkaistu Cr-Mo Teräs 1-43/64 tuuman pituus | AH8YPJ 39CF011 43 / 64 "€104.25
WESTWARD 39CF02 Karkaistu Cr-Mo-teräs, pituus 1-9 / 16 tuumaa | AH8YPK 39CF021 9 / 16 "€90.35
WESTWARD 39CF06 Karkaistu Cr-Mo-teräs, pituus 1-15 / 16 tuumaa | AH8YPP 39CF061 15 / 16 "€117.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CE95 Die Karkaistu Cr-Mo -teräs, pituus 1-17/32 tuumaa
€73.11 / yksikkö