WESTWARD 39CE85 Hydraulinen rei'ityselementtisarja teräslevy | AH8YNT

WESTWARD 39CE85 Hydraulinen rei'itysohjainsarja Teräslevy

Varastossa
Tuote: AH8YNT Malli: 39CE85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,286.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rei'ityssarja
Koko11 ga. Teräs
Putken ja putken koko1/2 "- 2"
Palojen lukumäärä13
Työkappaleen materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)33.27
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljettajan kulma: 180 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 39CE88 Hydraulinen rei'ityssarja 13 kpl. | AH8YNW 39CE8813€1,620.40
WESTWARD 39CE91 Hydraulinen rei'ityssarja 180 astetta | AH8YNZ 39CE917€699.48
WESTWARD 39CE93 Hydraulinen rei'ityssarja | AH8YPB 39CE9313€1,073.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CE85 Hydraulinen rei'itysohjainsarja Teräslevy
€1,286.11 / yksikkö