Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38YG99 -laseretäisyysmittari 2 tuumaa 140 jalkaan | AH8QUR

WESTWARD 38YG99 laseretäisyysmittari 2 tuumasta 140 jalkaan

Varastossa
Tuote: AH8QUR Malli: 38YG99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaseretäisyysmittari
tarkkuus+/- 1/16 "
Akun tyyppiAAA
näyttöVihreä taustavalo
Toiminto1-epäsuora mitta, summaus ja vähennys, pinta-ala, etäisyys, tilavuus
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
alue140ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoSisällä ulkonaalueHinta
WESTWARD 38YG97 -laseretäisyysmittari 2 tuumaa - 180 jalkaa | AH8QUP 38YG973 Epäsuora mitta, alue, etäisyys, laserosoitintila, panos, ajastin, äänenvoimakkuussisä-180ft.€190.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38YG99 laseretäisyysmittari 2 tuumasta 140 jalkaan
€167.00 / yksikkö