Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV88 Iskunkärki 1/4 tuuman varsi Torx (R) T27 2 tuuman pituus | AH8GHN

WESTWARD 38RV88 Iskuterä 1/4 tuuman varsi Torx(R) T27 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8GHN Malli: 38RV88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
PistekokoT27
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)0.71
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)4.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 38RV87 Iskunkärki 1/4 tuuman varsi Torx (R) T10 2 tuuman pituus | AH8GHM 38RV87T101€3.15
WESTWARD 38RV89 Iskupala 1/4 Varsi Torx (R) T25 2 L PK5 | AH8GHP 38RV89T255€6.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV88 Iskuterä 1/4 tuuman varsi Torx(R) T27 2 tuuman pituus
€3.15 / yksikkö