Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV72 Magneettikäyttöinen hiiliteräs 1 / 4in neliö | AH8GGW

WESTWARD 38RV72 Magnetic Drive Hiiliteräs, 1/4 tuumaa, neliö

Varastossa
Tuote: AH8GGW Malli: 38RV72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjo-opas
Sovellusmenetelmäteho
Kärkipidikkeen tyyppiMagneettinen
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV72 Magnetic Drive Hiiliteräs, 1/4 tuumaa, neliö
€7.86 / yksikkö