Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 35XR73 Tool Tote 1 Tasku 20-1/8 x 10-1/16 Harmaa | AH6DZZ

WESTWARD 35XR73 työkalulaukku 1 tasku 20-1/8 x 10-1/16 harmaa

Varastossa
Tuote: AH6DZZ Malli: 35XR73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Tote
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä8
Kokonaiskorkeus5 1 / 16 "
kokonaisleveys20.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräHinta
WESTWARD 35XR72 Tool Tote 1 Tasku 20-1/8 x 10-1/16 Harmaa | AH6DZY 35XR721€86.32
WESTWARD 53JW34 työkalulaukku, polyesteri, musta, 10 ulkotaskua, 3 sisätaskua, 13 tuuman kokonaisleveys | CV2ATB 53 JW34-€68.37
WESTWARD 32PJ35 työkalulaukku, polyesteri, musta, 13 ulkotaskua, 10 sisätaskua, 23 tuuman kokonaisleveys | CV2ATC 32PJ35-€130.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 35XR73 työkalulaukku 1 tasku 20-1/8 x 10-1/16 harmaa
€97.20 / yksikkö