Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33M363 Wobble Socket -laajennus 3/8 tuumaa x 6 tuumaa | AC6FPE

WESTWARD 33M363 huojuva kannan jatke 3/8 tuumaa x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FPE Malli: 33M363

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWobble Socket -laajennus
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunTäysi puola
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 33M362 Wobble Socket -laajennus 3/8 tuumaa x 3 tuumaa | AC6FPD 33M3623"€4.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33M363 huojuva kannan jatke 3/8 tuumaa x 6 tuumaa
€5.30 / yksikkö