Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32ZU60 I-Beam Level Alumiini Bubble Neodyymi | AH3QJV

WESTWARD 32ZU60 I-Beam Level alumiinikuplaneodyymi

Varastossa
Tuote: AH3QJV Malli: 32ZU60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus0.075
VäriSininen / Musta
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus48 "
Magneetti tyyppineodyymi
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä8
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)122
Laivan leveys (cm)5.87
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Eniten luettu: Ei
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Valaistu pullo: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
WESTWARD 32ZU57 I-Beam Level alumiinikupla-anodisoitu | AH3QJR 32 ZU57Sininen / Musta24 "€47.68
WESTWARD 32ZU58 I-Beam Level Alumiini magneettinen eloksoitu | AH3QJT 32 ZU58Sininen / Musta24 "€72.08
WESTWARD 32ZU59 I-Beam Level alumiinikupla 48 tuumaa | AH3QJU 32 ZU59Sininen / Musta48 "€80.97
WESTWARD 32ZU62 I-Beam Level alumiinikupla 72 tuumaa | AH3QJX 32 ZU62Sininen / Musta72 "€139.62
Tarjouspyyntö
WESTWARD 32ZU64 I-Beam Level Alumiinikupla | AH3QJZ 32 ZU64Sininen / musta / valkoinen24 "€26.12
WESTWARD 32ZU65 I-Beam Level Alumiini Neodyymi 24 tuumaa | AH3QKA 32 ZU65Sininen / musta / valkoinen24 "€64.88
WESTWARD 32ZU66 I-palkkitaso, eloksoitu | AH3QKB 32 ZU66Sininen / musta / valkoinen48 "€74.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32ZU60 I-Beam Level alumiinikuplaneodyymi
€95.79 / yksikkö