Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0137516T100 kantasarja Ruuvi, litteä, 3/8-16 kierrekoko, 1 koko, 10 pk | AD7QGT 4FXH7

MICRO PLASTICS 0137516T100 kantasarja ruuvi, litteä, 3/8-16 kierrekoko, 1 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD7QGT Malli: 0137516T100Ristiviite: 4FXH7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.312 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunLuonnollinen
pään leveys5 / 16 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus1"
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0137516T100 kantasarja ruuvi, litteä, 3/8-16 kierrekoko, 1 koko, 10 pk
€12.59 /pakkaus