WESTWARD 32H841 ylärinta 42 x 18-1 / 2 x 20-5 / 8 tuuman sininen | AC6ACD

WESTWARD 32H841 rintakehä 42 x 18-1/2 x 20-5/8 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AC6ACD Malli: 32H841

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,678.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintakehä
Värisininen
KonfigurointiVasen ranta: (6) 22 W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, oikea ranta: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8H
Syvyys18.625 "
Laatikon kapasiteetti100 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluTaitettava puoli
Korkeus26.875 "
Kuormitusluokitus110 lb
LukitusjärjestelmäSisäinen avainlukko, sylinterimäinen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä11
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti9594 ov. sisään.
Leveys41.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.95
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäVäriKonfigurointiMateriaaliLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysSyvyysHinta
WESTWARD 32H833 ylärinta 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 tuumaa punainen | AC6ABY 32H833Sisäinen avainlukko, sylinterimäinenpunainenKeskuspankki 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HTeräs65910 ov. sisään.26 "16.5 "€502.66
WESTWARD 32H834 ylärinta 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 tuumaa musta | AC6ABZ 32H834Sisäinen avainlukko, sylinterimäinenMustaKeskuspankki 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HTeräs65910 ov. sisään.26 "16.5 "€502.66
WESTWARD 32H835 ylärinta 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 tuumaa sininen | AC6ACA 32H835Sisäinen avainlukko, sylinterimäinensininenKeskuspankki 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HTeräs65910 ov. sisään.26 "16.5 "€502.66
WESTWARD 32H839 ylärinta 42 x 18-1 / 2 x 26-7 / 8 tuuman punainen | AC6ACB 32H839Sisäinen avainlukko, sylinterimäinenpunainenVasen ranta: (6) 22 W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, oikea ranta: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8HTeräs119594 ov. sisään.41.437 "18.625 "€1,678.24
WESTWARD 32H840 ylärinta 42 x 18-1 / 2 x 20-5 / 8 tuumaa musta | AC6ACC 32H840Sisäinen avainlukko, sylinterimäinenMustaVasen ranta: (6) 22 W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, oikea ranta: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8HTeräs119594 ov. sisään.41.437 "18.625 "€1,678.24
WESTWARD 32H878 ylärinta 26 x 12-5 / 8 x 16-5 / 16 tuumaa punainen | AC6ACW 32H878Sisäinen avainlukko, sylinterimäinenpunainen(6) Side-by-Side: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, keskiosa: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16HTeräs9326 ov. sisään.26 "12.625 "€468.06
WESTWARD 32H879 ylärinta 26 x 12-5 / 8 x 16-5 / 16 tuumaa musta | AC6ACX 32H879Sisäinen avainlukko, sylinterimäinenMusta(6) Side-by-Side: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, keskiosa: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16HTeräs9326 ov. sisään.26 "12.625 "€468.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32H841 rintakehä 42 x 18-1/2 x 20-5/8 tuumaa sininen
€1,678.24 / yksikkö