Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MJ75 Kittiveitsi / Maalareiden työkalusarja 3 W 5 kpl. | AH3FQY

WESTWARD 31MJ75 Kittiveitsi/maalaustyökalusarja 3 W 5 kpl.

Varastossa
Tuote: AH3FQY Malli: 31MJ75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi / Maalarit työkalusarja
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppi(4) Vakio, (1) 6-in-1
Terän leveys1-1 / 2, 3, 4, 5 "
Kahvan muotoiluKavennettu
Kahva materiaaliMuovi / kumi
Veitsi / kaavin alaluokkaVeitsi / kaavinsarjat
Palojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: Joustava

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MJ75 Kittiveitsi/maalaustyökalusarja 3 W 5 kpl.
€34.23 / yksikkö