WESTWARD 31MJ69 Säädettävä käyttöavain 36 - 60 tuumaa | AG2MYR

WESTWARD 31MJ69 säädettävä käyttöavain 36 - 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MYR Malli: 31MJ69

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä käyttöavain
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus36 "- 60"
MateriaaliTeräs
Koko2-1 / 4 "neliö, 1" venttiili, 1 "mittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1265
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 31MJ70 Säädettävä käyttöavain 60-108 tuumaa | AG2MYT 31MJ7060 "- 108"€60.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MJ69 säädettävä käyttöavain 36 - 60 tuumaa
€51.40 / yksikkö