Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA16 nastan tynnyri 1/2 tuumaa | AG2MUX

WESTWARD 31MA16 Pin Punch Barrel 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MUX Malli: 31MA16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Punch
rakentaminenMusta oksidi, seosterästä
Malli1-osainen, tarkkuuskoneistettu, maadoitettu
Hex15 / 16 "
Pituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 2 "
Tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205595560

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkaistu teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 31MA15 -nastainen lävistysputki 7/16 tuumaa | AG2MUW 31MA1513 / 16 "7 / 16 "€15.28
WESTWARD 31MA17 Nastatanko 9/16 tuumaa | AG2MUY 31MA171-1 / 16 "9 / 16 "€21.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA16 Pin Punch Barrel 1/2 tuumaa
€22.64 / yksikkö