Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31D016 Säädettävä jakoavain, 1 1/2 tuuman leukakapasiteetti, seosteräs, musta fosfaatti | CH6JNN

WESTWARD 31D016 säädettävä jakoavain, 1 1/2 tuuman leukakapasiteetti, seosteräs, musta fosfaatti

Varastossa
Tuote: CH6JNN Malli: 31D016

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
SäätötyyppiRuuvimekanismi
Lopeta tyyliRipusta reikä
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Grip-tyyliergonominen
kahvan pituus12 "
Kahvan tyyppiYksi kappale
head Paksuus13 / 16 "
Head TypeStandardi
EristettyEi
Leuan kapasiteetti1 1 / 2 "
LeukamateriaaliAlloy Steel
MateriaaliAlloy Steel
MittaustyyppiMetrinen, SAE
Ei kipinöintiäEi
AvaustyyppiSäädettävä
Kokonaispituus12 "
hammastussuuntaaEi
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyySuorittaa loppuunkahvan pituushead PaksuuseräLeuan kapasiteettiMateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 53KA28 24-3/64 tuuman säädettävä jakoavain, tavallinen kahva, 2-3/4 tuuman leukakapasiteetti, teräs | CD2LTZ 53KA28Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Mustaoksidi--Jakoavain2.75 "Teräs24 3 / 64 "€153.23
WESTWARD 53KA29 24-3/64 tuuman säädettävä jakoavain, tavallinen kahva, 2-3/4 tuuman leukakapasiteetti, teräs | CD2LUA 53KA29Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi--Jakoavain2.75 "Teräs24 3 / 64 "€154.91
WESTWARD 31D013 säädettävä jakoavain, seosteräs, musta fosfaatti, 6 tuumaa, 15/16 tuuman leukakapasiteetti, ergonominen | CH6JNK 31D013Sidonta valmisMusta Phosphate6"15 / 32 "Jakoavain15 / 16 "Alloy Steel6"€17.13
WESTWARD 31D014 Säädettävä jakoavain, 1 1/18 tuuman leukakapasiteetti, seosteräs, musta fosfaatti | CH6JNL 31D014Sidonta valmisMusta Phosphate8"19 / 32 "Jakoavain1 1 / 18 "Alloy Steel8"€30.37
WESTWARD 31D015 säädettävä jakoavain, seosteräs, musta fosfaatti, 10 tuumaa, 1 9/32 tuuman leukakapasiteetti, ergonominen | CH6JNM 31D015Sidonta valmisMusta Phosphate10 "11 / 16 "Jakoavain1 9 / 32 "Alloy Steel10 "€29.75
WESTWARD 31D027 Säädettävä jakoavain, 2 3/4 tuuman leukakapasiteetti, seosteräs, kromi | CH6JNP 31D027-kromi24 "1 7 / 16 "Jakoavain2 3 / 4 "Alloy Steel24 "€257.79
WESTWARD 20PG95 säädettävä jakoavainsarja, seosteräs, musta fosfaatti, 15/16 in 1 9/32 tuuman leukakapasiteetti | CU9WHZ 20PG95----Säädettävä jakoavainsarja---€39.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31D016 säädettävä jakoavain, 1 1/2 tuuman leukakapasiteetti, seosteräs, musta fosfaatti
€38.22 / yksikkö