WESTWARD 31CE55 Rolling Cabinet 34-1/3 tuumaa leveys 39-1/3 tuumaa Korkeus | AH3BVJ

WESTWARD 31CE55 Pyörivä kaappi 34-1/3 tuumaa leveys 39-1/3 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3BVJ Malli: 31CE55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko4 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän materiaalipolypropeeni
Väripunainen
Konfigurointi27 "rullakotelo, (2.95) 1H, (6.06) 2H
Syvyys19.5 "
Laatikon kapasiteetti66 lb
Laatikon väripunainen
LaatikkotasotKuulalaakeri, täyspitkä
TullimääräNormaali tulli
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MitataRunko: 21, laatikko: 24
Korkeus39 5 / 16 "
Kuormitusluokitus660 lb
LukitusjärjestelmäYksi lukko- ja avainsarja
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti10,813 ov. sisään.
Leveys34 5 / 16 "
Työpinnan materiaaliPolypropeeni, MDF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.39
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)58.93
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotasotPyörän kokoPyörän tyyppiTullimääräSuorittaa loppuunMitataKorkeusKuormitusluokitusHinta
WESTWARD 32H852 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Punainen | AC6ACJ 32H852Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H853 Rullakaappi 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Musta | AC6ACK 32H853Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H854 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 sininen | AC6ACL 32H854Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H855 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Punainen | AC6ACM 32H855Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H856 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 musta | AC6ACN 32H856Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H857 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 sininen | AC6ACP 32H857Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H888 Pyörivä kaappi 26 x 18 x 39-7 / 16 tuumaa punainen | AC6ADB 32H888Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039.437 "1320 lb€1,174.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31CE55 Pyörivä kaappi 34-1/3 tuumaa leveys 39-1/3 tuumaa korkeus
€775.28 / yksikkö