Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 314-6260 Kiinteä 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija 9/16-12NC | AH9YMB 45T688

WESTWARD 314-6260 Kiinteä 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija 9/16-12NC

Varastossa
Tuote: AH9YMB Malli: 314-6260Ristiviite: 45T688

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€16.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä 1-1 / 2 "OD, 9 / 16-12NC
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 314-6260 Kiinteä 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija 9/16-12NC
€16.54 / yksikkö