Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PC12 -insinöörien sääntö 72 tuuman vakio | AH2XPW

WESTWARD 30PC12 Engineers Rule 72 tuuman standardi

Varastossa
Tuote: AH2XPW Malli: 30PC12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinöörien sääntö
rakentaminenPuuta messinkikalvolla, lakkolevyjä, messingillä päällystettyjä korkkeja, niitattuja messinkilukkoja
Suorittaa loppuunHankausta kestävä epoksi
Valmistumisen tyyppiStandardi
asteikko1/10', 1/100', 1/16"
Pituus72 "
merkinnätSäännölliset ulkomerkinnät, valmistunut dia, 16 "pulttikeskukset punaisella
Leveys15.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PC12 Engineers Rule 72 tuuman standardi
€19.86 / yksikkö