Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PC01 Lyhytkärkiset pihdit, teräs | AF9NZK

WESTWARD 30PC01 Lyhytkärkiset pihdit terästä

Varastossa
Tuote: AF9NZK Malli: 30PC01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyet nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
LeikkaamisreunaEi
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 11 / 64 "
Leuan leveys29 / 64 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1-63 / 64 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus4 21 / 32 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PC01 Lyhytkärkiset pihdit terästä
€35.66 / yksikkö