Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2XTG9 Kampivalaisin LED Hopea | AC3ZFY

WESTWARD 2XTG9 kampitaskulamppu LED hopea

Varastossa
Tuote: AC3ZFY Malli: 2XTG9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKampi taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika12-15 min.
korinvärisetHopea
Rungon materiaaliMuovi
iskunkestävyysEi määritelty
lampun tyyppiLED
LED-väriValkoinen
Pituus5.875 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho9 Lm
Lumens9
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8527195010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2XTG9 kampitaskulamppu LED hopea
€39.87 / yksikkö