Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2UFD2 -ruuvipuristinsarja 29-osaisesta nopeasta teräksestä, musta oksidi | AC3KUW

WESTWARD 2UFD2 ruuvikoneporasarja, 29 osaa nopea teräs musta oksidi

Varastossa
Tuote: AC3KUW Malli: 2UFD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poraussarja
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Murtoluku1/16 - 1/2 64-luvulla
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
PistetyyppiJakopiste
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 ja 1/2 "metallikotelolla
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2UFD2 ruuvikoneporasarja, 29 osaa nopea teräs musta oksidi
€191.07 / yksikkö