Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2MVT3 Puutarhatrukki 6 tuuman teräs | AC2UFW

WESTWARD 2MVT3 puutarhakuokan 6 tuuman terästerä

Varastossa
Tuote: AC2UFW Malli: 2MVT3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutarhan kuokka
Terän pituus4"
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys6"
kahvan pituus59.5 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2MVT3 puutarhakuokan 6 tuuman terästerä
€49.23 / yksikkö