Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LYT2 kovametallipuristinsarja, yksi leikkaus, 1/4 tuumaa, 5 kpl | AC2QCN

WESTWARD 2LYT2 kovametalliporasarja, yksileikkaus 1/4 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC2QCN Malli: 2LYT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallisarja
Maks. Kierrosluku35,000
Palojen lukumäärä5
Varren koko1 / 4 "
TyyppiYksi leikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkalumateriaali (kovametalli ja hiiliteräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarren kokoTyyppiHinta
WESTWARD 2LYR4 kovametallisarja, kaksoisleikattu 1/8 tuumaa 9 kpl AC2QCF 2LYR491 / 8 "Tuplaleikkaus€134.06
WESTWARD 2LYR5 kovametallipuristinsarja, yksi leikkaus 1/4 tuumaa 12 kpl AC2QCG 2LYR5121 / 4 "Yksi leikkaus€246.34
WESTWARD 2LYR6 Carbide Bur Set Double Cut 1/4 tuumaa 12 kpl | AC2QCH 2LYR6121 / 4 "Tuplaleikkaus€245.18
WESTWARD 2LYR7 Carbide Bur Set Single Cut 1/8 tuumaa 12 kpl | AC2QCJ 2LYR7121 / 8 "Yksi leikkaus€100.92
WESTWARD 2LYR8 kovametallisarja, kaksoisleikattu 1/8 tuumaa 12 kpl AC2QCK 2LYR8121 / 8 "Tuplaleikkaus€115.08
WESTWARD 2LYR9 kovametallipuristinsarja, yksi leikkaus 1/4 tuumaa 16 kpl | AC2QCL 2LYR9161 / 4 "Yksi leikkaus€524.02
WESTWARD 2LYT1 kovametallisarja, kaksoisleikattu 1/4 tuumaa 16 kpl | AC2QCM 2LYT1161 / 4 "Tuplaleikkaus€1,009.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LYT2 kovametalliporasarja, yksileikkaus 1/4 tuumaa 5 kpl
€103.31 / yksikkö