Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LVX8 pyöreä umpinainen hiiliteräs #12-24 1 tuuman Od | AC2PLQ

WESTWARD 2LVX8 pyöreä, umpinainen hiiliteräs #12-24, 1 tuuman pinta

Varastossa
Tuote: AC2PLQ Malli: 2LVX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kiinteä kuolla
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1"
Piki24
Koko#12
Paksuus3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LVX8 pyöreä, umpinainen hiiliteräs #12-24, 1 tuuman pinta
€4.12 / yksikkö