WESTWARD 2HUK5 C-kiinnike Extra Deep 12 Tuumaa 6-1 / 4 Kurkku | AC2DEX

WESTWARD 2HUK5 C-puristin Extra Deep 12 tuumaa 6-1/4 kurkku

Varastossa
Tuote: AC2DEX Malli: 2HUK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasinTasoita
Rungon materiaaliPudotettu teräs
KiinnitystyyppiPudotut taotut
VäriHarmaa
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetPehmeä rauta
Kantavuus9300 paunaa
Maks. Avaaminen12 "
Min. Todistustesti (Lb.)9300
tyynyTasoita
Koko12 "
KaratKarkaistu teräs, musta oksidipäällysteinen
KääntöalustaKyllä
Kurkun syvyys6-1 / 4 "
TyyppiSäännöllinen velvollisuus, erittäin syvä kurkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6375
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRungon materiaaliKiinnitystyyppiKurkun syvyysTyyppiVäriTullimääräSuorittaa loppuunHinta
WESTWARD 10D475 C-puristin Heavy Duty 6-1 / 4 tuumaa 2-7 / 8 Deep Black | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu2-7 / 8 "Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€89.32
WESTWARD 10D476 C-puristin Heavy Duty 7-1 / 4 tuumaa 3-7 / 8 tuumaa syvän musta | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu3-7 / 8 "Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€128.63
WESTWARD 10D479 C-puristin Heavy Duty 11-5 / 8 tuumaa 5 syvän mustaa | AA2CCA 10D47911-5 / 8 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu5"Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€259.77
WESTWARD 10D515 C-kiinnitin 10 tuuman 3-5 / 8 tuuman syvä musta | AA2CCY 10D51510Pehmeä rautaValettu vaunu3-5 / 8 "Säännöllinen velvollisuusMustaSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€63.97
WESTWARD 10D516 C-kiinnitin 12 tuuman 3-5 / 8 tuuman syvä musta | AA2CCZ 10D51612 "Pehmeä rautaValettu vaunu3-5 / 8 "Säännöllinen velvollisuusMustaSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€71.72
WESTWARD 10D645 C-kiinnitin 4 tuumaa 3 tuumaa syvän sininen | AA2CHJ 10D6454mmPudotettu teräsPudotut taotut3"Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€21.17
WESTWARD 10D646 C-puristin 6 tuumaa 3-1/2 tuumaa syvänsininen | AA2CHK 10D6466Pudotettu teräsPudotut taotut3-1 / 2 "Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€27.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HUK5 C-puristin Extra Deep 12 tuumaa 6-1/4 kurkku
€194.51 / yksikkö