Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HLE6 -venttiilin asennustyökalu 9.5 unssia 1/2 tuumaa Cs | AC2CBL

WESTWARD 2HLE6 venttiilin asennustyökalu 9.5 unssia 1/2 tuumaa Cs

Varastossa
Tuote: AC2CBL Malli: 2HLE6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin asennusohjelma
VäriKromattu
Halkaisija1 / 2 "
Pituus11.5 "
MateriaaliTavallinen teräs
Koko9.5 oz.
KäytettyRenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HLE6 venttiilin asennustyökalu 9.5 unssia 1/2 tuumaa Cs
€19.99 / yksikkö