Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HLA3 Taka-akselin vetovasara | AC2SERT

WESTWARD 2HLA3 Taka-akselin vetovasara

Varastossa
Tuote: AC2CAC Malli: 2HLA3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaka-akselin vedin
Pituus23 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä4
TyyppiLiu'uta vasara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HLA3 Taka-akselin vetovasara
€101.10 / yksikkö