Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen WESTWARD 2HKY7 -rengaspainemittari 6 tuuman pituus | AC2BZR

WESTWARD 2HKY7 digitaalinen rengaspainemittari, 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2BZR Malli: 2HKY7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen renkaan painemittari
VäriHopea
Pituus6"
MateriaaliMuovi
Max. Ilmanpaine99.5 psi
Painealue2 - 99.5 psi
Koko1.625 "
KäytettyRenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HKY7 digitaalinen rengaspainemittari, 6 tuuman pituus
€3.31 / yksikkö