Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HKW5 kahden jalan renkaan puristin 10–150 Psi | AC2BYW

WESTWARD 2HKW5 Dual Foot Rengaspainemittari 10 - 150 Psi

Varastossa
Tuote: AC2BYW Malli: 2HKW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Foot Rengasmitta
Max. Ilmanpaine150 psi
Painealue10 - 150 psi
Koko12.25 "
KäytettyRaskaan käytön kuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueKokoKäytettyHinta
WESTWARD 2HKX2 kahden jalan renkaan puristin 0 - 160 Psi | AC2BZC 2HKX20 - 160 psiGages, rengasRenkaat€81.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HKW5 Dual Foot Rengaspainemittari 10 - 150 Psi
€45.47 / yksikkö