Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HKX2 kahden jalan renkaan puristin 0 - 160 Psi | AC2BZC

WESTWARD 2HKX2 Dual Foot Rengaspainemittari 0 - 160 Psi

Varastossa
Tuote: AC2BZC Malli: 2HKX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Foot Rengasmitta
Max. Ilmanpaine160 psi
Painealue0 - 160 psi
KokoGages, rengas
KäytettyRenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueKokoKäytettyHinta
WESTWARD 2HKW5 kahden jalan renkaan puristin 10–150 Psi | AC2BYW 2HKW510 - 150 psi12.25 "Raskaan käytön kuorma-auto€45.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HKX2 Dual Foot Rengaspainemittari 0 - 160 Psi
€81.94 / yksikkö