Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2DBP8 kaareva kynsivasara 20 unssia Hickory-kahva | AB9HDH

WESTWARD 2DBP8 kaareva kynsivasara 20 unssin Hickory-kahva

Varastossa
Tuote: AB9HDH Malli: 2DBP8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva kynsivasara
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1"
Kahvahikkoripuu
PäämateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvaPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 2DBP7 kaareva kynsivasara 20 unssia 13 1/2 tuumaa | AB9HDG 2DBP71"LasikuituKeskikokoinen hiiliteräs20 oz.13 "€34.10
WESTWARD 6DWG2 kaareva kynsivasara, sileä 20 oz | AE8LKA 6DWG21 1 / 3 "Teräksinen kahva termo-muovikumikahvallaHiiliteräs20 oz.13.187 "€33.42
WESTWARD 6DWG3 kaareva kynsivasara, sileä 16 oz | AE8LKB 6DWG31 1 / 4 "Teräksinen kahva termo-muovikumikahvallaHiiliteräs16 oz.13 "€31.62
WESTWARD 6DWG6 Kaareva kynsivasara Lasikuitukirves 20 Oz | AE8LKC 6DWG61"Lasikuitu, kirves-tyyliHiiliteräs20 oz.13 "€19.08
WESTWARD 6DWG7 Kaareva kynsivasara Lasikuitukirves 16 Oz | AE8LKD 6DWG71"Lasikuitu, kirves-tyyliHiiliteräs16 oz.13 "€16.77
WESTWARD 6DWG8 Kaareva kynsi Hammer Hickory 13 oz | AE8LKE 6DWG81 1 / 16 "hikkoripuuHiiliteräs13 oz.12 "€14.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2DBP8 kaareva kynsivasara 20 unssin Hickory-kahva
€31.20 / yksikkö