Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJJ2 Kylmätaltta 1 tuuma x 9 tuumaa | AB8YPB

WESTWARD 2AJJ2 kylmätaltta 1 tuuma x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YPB Malli: 2AJJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Hex1"
Pituus9"
MateriaaliSeosteräs mustalla oksidilla
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1"
TyyppiSuper velvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusMateriaaliVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJG6 Kylmätaltta 1/4 tuumaa x 5 tuumaa | AB8YNL 2AJG61 / 4 "5"Kromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty1 / 4 "€2.82
WESTWARD 2AJG7 Kylmätaltta 5/16 tuumaa x 5 tuumaa | AB8YNM 2AJG71 / 4 "5"Kromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty5 / 16 "€2.59
WESTWARD 2AJG8 kylmätaltta 3/8 tuumaa x 5-1 / 2 tuumaa | AB8YNN 2AJG85 / 16 "5.5 "Kromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty3 / 8 "€3.47
WESTWARD 2AJG9 Kylmätaltta, 6 tuumaa, kromivanadiumteräs | AB8YNP 2AJG97 / 16 "6"Kromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty1 / 2 "€8.90
WESTWARD 2AJH1 Kylmätaltta 5/8 tuumaa x 6-1 / 2 tuumaa | AB8YNQ 2AJH11 / 2 "6.5 "Kromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty5 / 8 "€5.42
WESTWARD 2AJH2 kylmätaltta 3/4 tuumaa x 7 tuumaa | AB8YNR 2AJH219 / 32 "7"Kromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty3 / 4 "€5.43
WESTWARD 2AJH3 kylmätaltta 7/8 tuumaa x 7-1 / 2 tuumaa | AB8YNT 2AJH323 / 32 "7.5 "Kromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty7 / 8 "€7.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJJ2 kylmätaltta 1 tuuma x 9 tuumaa
€30.69 / yksikkö