Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJF2 Lävistys 3/8 tuuman kuusikulmainen 5 1/4 tuuman pituus | AB8YMX

WESTWARD 2AJF2 Pick Punch 3/8 tuuman kuusiokoloinen 5 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YMX Malli: 2AJF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPick Punch
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex3 / 8 "
Pituus5.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJF1 Lävistys 5/16 tuuman kuusikulmainen 5 tuuman pituus | AB8YMW 2AJF15 / 16 "5"5 / 32 "€5.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJF2 Pick Punch 3/8 tuuman kuusiokoloinen 5 1/4 tuuman pituus
€1.67 / yksikkö