Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJD6 -aseman tapin läpivienti 3/32 tuuman kärki 4 1/2 tuuman pituus | AB8YMG

WESTWARD 2AJD6 vetonastan rei'itys 3/32 tuuman kärki 4 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YMG Malli: 2AJD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja tappi
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex5 / 16 "
Pituus4.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJD5 -nastan rei'itys 1/16 tuuman kärki 4 1/8 tuuman pituus | AB8YMF 2AJD51 / 4 "4.5 "1 / 16 "€4.87
WESTWARD 2AJD7 -aseman tapin läpivienti 1/8 tuuman kärki 4 3/4 tuuman pituus | AB8YMH 2AJD75 / 16 "4.75 "1 / 8 "€4.08
WESTWARD 2AJD8 -aseman tapin läpivienti 5/32 tuuman kärki 5 tuuman pituus | AB8YMJ 2AJD85 / 16 "5"5 / 32 "€4.06
WESTWARD 2AJD9 -aseman tapin läpivienti 3/16 tuuman kärki 5 1/4 tuuman pituus | AB8YMK 2AJD93 / 8 "5.25 "3 / 16 "€4.57
WESTWARD 2AJE1 Vetotapin reikä 7/32 tuuman kärki 5 1/2 tuuman pituus | AB8YML 2AJE17 / 16 "5.5 "7 / 32 "€7.18
WESTWARD 2AJE2 -aseman tapin läpivienti 1/4 tuuman kärki 5 3/4 tuuman pituus | AB8YMM 2AJE27 / 16 "5.75 "1 / 4 "€6.58
WESTWARD 2AJE3 -aseman tapin läpivienti 5/16 tuuman kärki 6 1/4 tuuman pituus | AB8YMN 2AJE31 / 2 "6"5 / 16 "€8.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJD6 vetonastan rei'itys 3/32 tuuman kärki 4 1/2 tuuman pituus
€3.95 / yksikkö