Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJC2 Drift Punch 3/16 tuuman kärki 10 1/8 tuuman pituus | AB8YLT

WESTWARD 2AJC2 Drift Punch 3/16 tuuman kärki 10 1/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YLT Malli: 2AJC2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift Punch
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex3 / 8 "
Pituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJC1 Drift Punch 1/8 tuuman kärki 10 1/8 tuuman pituus | AB8YLR 2AJC15 / 16 "1 / 8 "€9.41
WESTWARD 2AJC3 Drift Punch 1/4 tuuman kärki 10 1/8 tuuman pituus | AB8YLU 2AJC31 / 2 "1 / 4 "€13.60
WESTWARD 2AJC4 Drift Punch 5/16 tuuman kärki 10 1/8 tuuman pituus | AB8YLV 2AJC45 / 8 "5 / 16 "€18.89
WESTWARD 2AJC5 Drift Punch 3/8 tuuman kärki 10 1/8 tuuman pituus | AB8YLW 2AJC53 / 4 "3 / 8 "€18.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJC2 Drift Punch 3/16 tuuman kärki 10 1/8 tuuman pituus
€8.85 / yksikkö