Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJB6 Pitkän kohdistuksen rei'itin 5/16 kärki 18 tuuman pituus | AB8YLM

WESTWARD 2AJB6 pitkä kohdistuslävistys 5/16 kärki 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YLM Malli: 2AJB6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä kohdistusrei'itys
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex3 / 4 "
Pituus18 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJB5 Pitkä kohdistusreikä 3/16 kärki 16 tuuman pituus | AB8YLL 2AJB55 / 8 "16 "3 / 16 "€22.89
WESTWARD 2AJB7 Pitkä kohdistusrei'itys 1/4 kärki 18 tuuman pituus | AB8YLN 2AJB73 / 4 "18 "1 / 4 "€21.33
WESTWARD 2AJB8 Pitkän suuntauksen rei'itin 1/2 tuuman kärki 18 tuuman pituus | AB8YLP 2AJB87 / 8 "18 "1 / 2 "€41.51
WESTWARD 2AJB9 Pitkäviivain 5/8 kärki 21 tuuman pituus | AB8YLQ 2AJB97 / 8 "21 "5 / 8 "€30.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJB6 pitkä kohdistuslävistys 5/16 kärki 18 tuumaa
€21.03 / yksikkö