Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJA6 -kylmätaltasarja 1/4 - 7/8 tuumaa, 7-osainen AB8YLC

WESTWARD 2AJA6 kylmätalttasarja 1/4 - 7/8 tuumaa 7 osaa

Varastossa
Tuote: AB8YLC Malli: 2AJA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmätaltasarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät1/4,3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 2AJL5 Käsisuojattu talttasarja 3 / 8-7 / 8 tuumaa 5 kpl | AB8YPZ 2AJL553/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€86.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJA6 kylmätalttasarja 1/4 - 7/8 tuumaa 7 osaa
€41.72 / yksikkö