Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23YZ39 Lug Copper Gauge 2 1/2 Inch Stud Pk5 | AB7RDG

WESTWARD 23YZ39 kupariholkki, 2 1/2 tuuman nasta Pk5

Varastossa
Tuote: AB7RDG Malli: 23YZ39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
VäriVaaleanpunainen
LiitäntämateriaaliTinattu
Yhteyden tyyppiPuristus / juote
Connector TypePuristus / juote
Mitata2
MateriaaliTinattu
Nastan koko1 / 2 "
AlaluokkaHeinäkuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitäntämateriaaliMitataMateriaaliNastan kokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 23YZ08 Lug-kuparimittari 4/0 3/8 tuuman nasta - pakkaus 25 | AB7RBY 23YZ08-Kupari4/0Kupari3 / 8 "25€108.48
WESTWARD 23YZ09 korvake kuparimittari 4/0 1/2 tuuman nasta - 2 kpl pakkaus | AB7RBZ 23YZ09-Kupari4/0Kupari1 / 2 "2€8.83
WESTWARD 23YZ12 Lug-kuparimittari 6 # 10 - 25 kpl pakkaus | AB7RCC 23YZ12-Kupari6Kupari# 10"25€25.23
WESTWARD 23YZ13 Lug-kuparimittari 6 1/4 tuuman nasta - 25 kpl pakkaus | AB7RCD 23YZ13-Kupari6Kupari1 / 4 "25€25.67
WESTWARD 23YZ14 Lug Kuparimittari 6 5/16 Tuumaa - Pakkaus 25 | AB7RCE 23YZ14-Kupari6Kupari5 / 16 "25€25.73
WESTWARD 23YZ15 Lug-kuparimittari 6 3/8 tuuman nasta - 25 kpl pakkaus | AB7RCF 23YZ15-Kupari6Kupari3 / 8 "25€25.97
WESTWARD 23YZ18 Korvake kuparimittari 4 5/16 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AB7RCJ 23YZ18-Kupari4Kupari5 / 16 "25€33.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23YZ39 kupariholkki, 2 1/2 tuuman nasta Pk5
€23.53 /pakkaus