Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23V747 alligaattorin pistoke/valosovitin | AB7KRH

WESTWARD 23V747 alligaattorin pistoke/valosovitin

Varastossa
Tuote: AB7KRH Malli: 23V747

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlligaattorin pistoke / valosovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23V747 alligaattorin pistoke/valosovitin
€21.67 / yksikkö