Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC78 Kiinnityssylinteri kupari 1/0 mittari - pakkaus 5 | AB7KNF

WESTWARD 23PC78 Clamp Barrel Copper 1/0 Gauge - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7KNF Malli: 23PC78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriMusta
VärikoodiMusta
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata1/0
MateriaaliKupari
Nastan koko5 / 16 "
AlaluokkaPuristin tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodiMitataPkg. MääräHinta
WESTWARD 23PC55 Kiinnitysputki Kupari 2/0 Mittari AB7KMF 23PC55OranssiOranssi2/01€9.04
WESTWARD 23PC56 Kiinnitysputki Kupari 2/0 Mittari | AB7KMG 23PC56OranssiOranssi2/01€11.71
WESTWARD 23PC59 kiinnitysputki kupari 4/0 mittari | AB7KMK 23PC59KeltainenKeltainen4/01€10.91
WESTWARD 23PC73 - kiinnityssylinterikupari 2-mittari - 5 kpl pakkaus AB7KNA 23PC73VaaleanpunainenVaaleanpunainen25€39.34
WESTWARD 23PC77 Kiinnityssylinterikupari 1/0 mittari - 5 kpl pakkaus | AB7KNE 23PC77MustaMusta1/05€41.27
WESTWARD 23PC79 Kiinnitysputki 2/0 Gauge - Pakkaus 5 | AB7KNG 23PC79OranssiOranssi2/05€37.88
WESTWARD 23PC80 -kiinnitysputkikupari 2/0 -mittari - pakkaus 5 | AB7KNH 23PC80OranssiOranssi2/05€48.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC78 Clamp Barrel Copper 1/0 Gauge - 5 kpl pakkaus
€41.86 /pakkaus