Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC31 Pistoke messinki / hopea 12-10 Gauge | AB7KLE

WESTWARD 23PC31 Pistoke Messinki/hopea 12 - 10 Gauge

Varastossa
Tuote: AB7KLE Malli: 23PC31

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriHarmaa
Yhteysterminaali
LiitäntämateriaaliHopeoitu messinki
Connector Typeterminaali
Yhteystiedotterminaali
Syvyys5 / 8 "
Mitata12 ja 10
Eristysmateriaalipolyuretaani
Eristys tyyppiMuovi
Pituus1 8 / 9 "
MateriaaliMessinki / hopea
Maks. Vahvistimet50
Maks. Jännite12
AlaluokkaPistoke
TyyppiLight Duty
Leveys1 3 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC31 Pistoke Messinki/hopea 12 - 10 Gauge
€14.58 / yksikkö